HAUPA - Présszerszám készletben táskában GT87082 - 211692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923554880
Sonepar cikkszám
GT87082
Gyártói cikkszám
211692
Gyártói típuskód
211692
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Présfogó könnyen cserélhető HAUPA precíziós présbetétekhez. Megbízható préselési eredmény, akár a fix betétekkel szerelt présbetétek esetén. Szállítás robosztus nylontáskában (Cikksz. 220260). Az automatikusan működő zár gondoskodik a szabványos préselésekről Lapos felépítésnek köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is használható Tartalma: Cikksz. 211690 Cikksz. 210763/E Cikksz. 210764/E Cikksz. 210765/E Cikksz. 210761/E