HAUPA - PU -vágásbiztos kesztyű 5-as fokozat SN110078 - 120304/9
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kesztyű méret (USA) - M
Kesztyű méret - 9
Anyag - poliészter/pamut
Hosszú kivitel - Nem
Bélelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110078
Gyártói cikkszám
120304/9
Gyártói típuskód
120304/9
Kesztyű méret (USA):
M
Kesztyű méret:
9
Anyag:
poliészter/pamut
Hosszú kivitel:
Nem
Bélelt:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Igen
Szín:
szürke
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen
Vegyszer elleni védelem:
Nem
Hideg elleni védelem:
Nem
Forróság és tűz elleni védelem:
Nem
Mikroorganizmusok elleni védelem:
Nem
Radioaktív szennyeződés elleni védelem:
Nem
Ionizáló sugárzás elleni védelem:
Nem
az 5 szintű ellenállási fokozatnak megfelelően, magas mechanikai terhelhetőség HPPE rostokvastagabb PU bevonat a kéz belső feleületén, és az újjvégeknél: hajlékony, elasztikus, magas kopásállóság, biztonságos fogás...kiváló forma, kellemes viselet felhasználási terület: raktár- szerelési munkálatok, finommechanika