HAUPA - Puha nyelű villanyszerelő olló GT42250 - 200155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - villanyszerelő-olló
Vágóél - fogazott
Vezetékvágóval - Igen
Penge hossza - 60 mm
Irány - kétoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923169787
Sonepar cikkszám
GT42250
Gyártói cikkszám
200155
Gyártói típuskód
200155
Kivitel:
villanyszerelő-olló
Vágóél:
fogazott
Vezetékvágóval:
Igen
Penge hossza:
60 mm
Irány:
kétoldalas
Hosszúság:
140 mm
Az új HAUPA villanyszerelő olló, viszonylag rövid pengével és különleges kivitelű nyéllel, mely a villanyszerelői igényekhez lett kifejlesztve. Magas vágási teljesítmény alacsony erőkifejtésnél Használható kábelkeresztmetszetig, max. 25 mm2 Csúszásmentes a rovátkolt fülnek köszönhetően Ergonómikus (2 komponensű nyéllel) Kábelcsupaszító résszel Mikro fogazás Rozsdamentes