HAUPA - Racsnis csavarhúzó 'FLEX' 58 részes GT60925 - 104006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 4
Bit-betétek száma - 55
Csomagolás - műanyagdoboz
PH csillagcsavarhúzók száma - 4
Csavarhúzók száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923451066
Sonepar cikkszám
GT60925
Gyártói cikkszám
104006
Gyártói típuskód
104006
PZ csillagcsavarhúzók száma:
4
Bit-betétek száma:
55
Csomagolás:
műanyagdoboz
PH csillagcsavarhúzók száma:
4
Csavarhúzók száma:
7
Szerszámok száma összesen:
58
Torx-csavarhúzók száma:
9
Racsnis csavarhúzó jobb-/ bal forgásiránnyal, 180°.-ban állítható szöggel és speciális betétkészlettel, csúcs minőségű S2 acélból! Így mindig keze ügyében van a megfelelő biztonsági- és speciális betét. Befogószár a betétek gyorskioldási lehetőségével és két komponensű markolattal, a csúszás- és elfáradásmentes munkavégzésért. Az ergonómikus forma és a markolaton -a megfelelő helyen- található lágy felületek lehetővé teszik a könnyed csavarozást. A markolaton akasztószem is található. Kizárólag 1 ” Bit-hez max.25 mm hossz.Előnyei: Racsni funkcióállítható bal-/ jobb forgásirányKedvező: hajlítható fej 0°, 45° és 90°ergonómikus munkavégzés szűk helyeken isS2 acél betétek ipari minőségben, szinte minden felhasználás területre2 komponensű lágy markolat55 bit 1" 25 mm és 1 adapter 1" fejek befogásához