HAUPA - Racsnis kábelvágó SN125419 - 200193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 62 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 840 mm2
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923570033
Sonepar cikkszám
SN125419
Gyártói cikkszám
200193
Gyártói típuskód
200193
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus racsnis kivitel
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
62 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
840 mm2
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Igen
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű