HAUPA - Rainbow Set (10DB-OS) 19 mm x 20 m szigetelőszalag SN121113 - 263861
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - egyéb
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121113
Gyártói cikkszám
263861
Gyártói típuskód
263861
Szélesség:
19 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
20 m
Vastagság:
0.15 mm
Szigetelő:
Igen
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
VDE bevizsgáltDIN EN 60454-3-1víz-, időjárás- és UV -álló10-rész.