HAUPA - Roll-up szerszámos táska 600 x 310 mm 18 férőhely SN010178 - 220006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - bőr
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 600 mm
Mélység - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923076474
Sonepar cikkszám
SN010178
Gyártói cikkszám
220006
Gyártói típuskód
220006
Kivitel:
táska
Anyag:
bőr
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
600 mm
Mélység:
310 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
fekete vászonból készült, 20 rekesszel és bőrszíjas rögzítéssel