Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Seprűnyél 1400mm SN016455 - 393004

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Seprűnyél 1400mm SN016455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú anyaga - fa

  • Teljes hossz - 1400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923574291

Sonepar cikkszám

SN016455

Gyártói cikkszám

393004

Gyártói típuskód

393004

Fogantyú anyaga:

fa

Teljes hossz:

1400 mm

Tisztán csiszolt lekerekített fej 1400 mm