Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Síkosító gél 500ml vízbázisú JETw SN113185 - 143344

MásolásMásolás
HAUPA - Síkosító gél 500ml vízbázisú JETw SN113185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábelhez alkalmas - Igen

  • Csövekhez alkalmas - Igen

  • Alkalmazható műanyagon - Igen

  • Alkalmazható fémen - Igen

  • Csomagolás - tubus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923444624

Sonepar cikkszám

SN113185

Gyártói cikkszám

143344

Gyártói típuskód

143344

Kábelhez alkalmas:

Igen

Csövekhez alkalmas:

Igen

Alkalmazható műanyagon:

Igen

Alkalmazható fémen:

Igen

Csomagolás:

tubus

Űrtartalom:

500 ml

Alkalmazható betonon:

Nem

Alkalmazható nedves felületen:

Igen

Savmentes:

Igen

Alak:

gél

Vízben oldódó:

Igen

Nettó súly:

572 g

Ivóvízre alkalmas:

Nem

A súrlódás ez által több mint 80% -ban csökkenthető és megkönnyíti kiemelkedő síkosító hatásával a kábelfektetést bármely helyzetben. Mert mihelyt a víz elpárolog, marad a síkosító anyag fő összetevője, mely garantálja, a régi kábel problémamentes kihúzását ill. az új bevezetését, és ezt akár évek elteltével is a legkülönbözőbb hőmérsékleti körülmények közt is.

Gél síkosító anyag cikkszám 143344: Műa. flakon 500 ml
Gél síkosító anyag cikkszám 143345: Műa. flakon 1.000 ml