Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Silicon Spray ''HUPsil'' aerosol 400ml 170162 SY001843 - 170162

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Silicon Spray ''HUPsil'' aerosol 400ml 170162 SY001843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - finommechanika

  • Funkció - védelem/olajozás

  • Űrtartalom - 400 ml

  • Éghető - Igen

  • Lakkozható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001843

Gyártói cikkszám

170162

Gyártói típuskód

170162

Alkalmazási terület:

finommechanika

Funkció:

védelem/olajozás

Űrtartalom:

400 ml

Éghető:

Igen

Lakkozható:

Igen

Gyorsan száradó:

Igen

Felhasználás HUPsil:
Recsegő-, csikorgó- és gördülési zajok megszüntetésétre gépeknél, járműveknél, láncoknál. Mint síkosító anyag és öregedés elleni védelem egyaránt. Tisztításhoz, ápoláshoz és védőbevonatként fémek, gumi és műanyagok esetén, gumi- és műanyag profilok behúzásához, stb.

Tulajdonságai:
A szilikon spray HUPsil egy univerzális síkosító- és kenőanyag. Vízálló, időjárás- és hőálló -30 °C - +200 °C. Antisztatikus és portaszító, ken és impregnál minden felületet a nélkül, hogy zsírossá tenné, antikorrozív és nedvességtaszító.