HAUPA - Sisakra szerelhető arcvédő maszk áll védelemmel SN158506 - 120034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Homlokpánttal - Nem
Állvédővel - Igen
Felhajtható - Igen
Fényívzavar-vizsgált - Igen
Kondenzgyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923574864
Sonepar cikkszám
SN158506
Gyártói cikkszám
120034
Gyártói típuskód
120034
Homlokpánttal:
Nem
Állvédővel:
Igen
Felhajtható:
Igen
Fényívzavar-vizsgált:
Igen
Kondenzgyűrű:
Nem
Villanyszerelő –arcvédő maszk állvédelemmel, védelem DIN EN 166 + 170, GS-ET-29 (védelem szikra ellen II osztály, 7kA), fényátviteli osztály 0 vagyis szín azonos kilátás a védőmaszkon keresztül