Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Smart Akkuhydraulik SO-6M Sensor SN164818 - 216801/M-1

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Smart Akkuhydraulik SO-6M Sensor SN164818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - univerzális (cserélhető betétek)

  • Keresztmetszet - 6-300 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923608781

Sonepar cikkszám

SN164818

Gyártói cikkszám

216801/M-1

Gyártói típuskód

216801/M-1 Smart Akkuhydraulik SO-6M Sensor

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

univerzális (cserélhető betétek)

Keresztmetszet:

6-300 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

akku-hidraulikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

383 mm

Automata visszamenet:

Nem

A műszaki adatok és a szállítási terjedelem tekintetében lásd a 216801-1 dokumentumot. Az érzékelő LED különböző színei jelzik, hogy a krimpelés sikeresen befejeződött-e, vagy milyen hiba történt: Zöld fény: a krimpelés a szabványnak megfelelően befejeződött, a motor leállt. Narancssárga fény: az akkumulátor feszültsége nem elegendő Piros fény: a krimpelés idő előtt megszakadt. A készülék 1 fehér LED-del is rendelkezik az adott munkaterület megvilágítására.