HAUPA - Spirálfúró készlet GT66818 - 230301/TIN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - fémkazetta
Szerszámok száma összesen - 170
Spirálfúrók száma (HSS) - 170
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923164775
Sonepar cikkszám
GT66818
Gyártói cikkszám
230301/TIN
Gyártói típuskód
230301/TIN
Csomagolás:
fémkazetta
Szerszámok száma összesen:
170
Spirálfúrók száma (HSS):
170
HSS, DIN 338, 170-részes, N típus, rövid, köszörült, fényes, keresztirányú beköszörüléssel, Titán bevonattal.Tartalom:1,0 - 10,0 mm (emelkedve 0,5 mm lépésenként)8,0 mm-ig 10 db./méret8,5 mm-től 5 db./méret