HAUPA - Syscon doboz 49x49x72 SN078327 - 221134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 72 mm
Szélesség - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923587475
Sonepar cikkszám
SN078327
Gyártói cikkszám
221134
Gyártói típuskód
221134
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
72 mm
Szélesség:
49 mm
Mélység:
49 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
ABS, kónikus forma az egymásba illeszthetőségért bepattintható a padlólemezbe