HAUPA - SysCon szerszám doboz présbetétekhez, üres SN124227 - 220626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Lakatszemmel - Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923561826
Sonepar cikkszám
SN124227
Gyártói cikkszám
220626
Gyártói típuskód
220626
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Tartalma: 1 220370 ABS- műanyag doboz SysCon S 2 220377 Habosított betét SysCon 395 x 300 x 20 mm 1 220406 Szerszámtartó betét SysCon