Nem visszaküldhető

HAUPA - Syscon tartozék betéttel apróanyag számára,üres GT87151 - 220620

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Syscon tartozék betéttel apróanyag számára,üres GT87151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - láda

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Lakatszemmel - Igen

  • Élénkvörös (RAL: Signal-red) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923561512

Sonepar cikkszám

GT87151

Gyártói cikkszám

220620

Gyártói típuskód

220620

Kivitel:

láda

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Lakatszemmel:

Igen

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Tartalma: 1 220370 ABS- műanyag doboz SysCon S 2 220376 Habosított betét SysCon 395 x 300 x 15 mm 24 221135 Doboz M