HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=3mm sziglen GT80316 - 290626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923090401
Sonepar cikkszám
GT80316
Gyártói cikkszám
290626
Gyártói típuskód
290626
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
3
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma