Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=4mm sziglen GT80317 - 290628

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=4mm sziglen GT80317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090425

Sonepar cikkszám

GT80317

Gyártói cikkszám

290628

Gyártói típuskód

290628

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma