Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=8mm sziglen GT80319 - 290634

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=8mm sziglen GT80319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090456

Sonepar cikkszám

GT80319

Gyártói cikkszám

290634

Gyártói típuskód

290634

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma