Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=6mm sziglen GT80318 - 290632

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=6mm sziglen GT80318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090449

Sonepar cikkszám

GT80318

Gyártói cikkszám

290632

Gyártói típuskód

290632

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma