Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 1,5mm2 D=5mm szigetelt GT72044 - 260258

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru   1,5mm2 D=5mm szigetelt GT72044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923088576

Sonepar cikkszám

GT72044

Gyártói cikkszám

260258

Gyártói típuskód

260258

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

nikkelezett

Maximális áram (Imax):

0 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

elektrolit rézből, ónozva, forrasztott PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés