Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 1,5mm2 D=6mm szigetelt GT72045 - 260260

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru   1,5mm2 D=6mm szigetelt GT72045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • DIN szerint - Igen

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923088583

Sonepar cikkszám

GT72045

Gyártói cikkszám

260260

Gyártói típuskód

260260

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

DIN szerint:

Igen

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

piros

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

nikkelezett

Maximális áram (Imax):

0 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Szemessaruk DIN 46237• elektrolit rézből, ónozva • PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyel • harmonizált vezetékekhez • könnyű kábelbevezetés