HAUPA - Szemessaru 16mm2 d=8mm sziglen GT69103 - 290668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923090661
Sonepar cikkszám
GT69103
Gyártói cikkszám
290668
Gyártói típuskód
290668
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma