Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 2,5mm2 D=4mm szigetelt GT72046 - 260270

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru   2,5mm2 D=4mm szigetelt GT72046

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923088651

Sonepar cikkszám

GT72046

Gyártói cikkszám

260270

Gyártói típuskód

260270

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

nikkelezett

Maximális áram (Imax):

0 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

elektrolit rézből, ónozva, forrasztott PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés