Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 4-6mm2 D=5mm szigetelt SN004930 - 260286

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru   4-6mm2 D=5mm szigetelt SN004930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923088736

Sonepar cikkszám

SN004930

Gyártói cikkszám

260286

Gyártói típuskód

260286

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

nikkelezett

Maximális áram (Imax):

0 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

elektrolit rézből, ónozva, forrasztott PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés