HAUPA - Szemessaru 6mm2 d=8,4mm sziglen GT58557 - 290650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923090562
Sonepar cikkszám
GT58557
Gyártói cikkszám
290650
Gyártói típuskód
290650
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösrézfelülete: ónozottgyűrűs forma