Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerelési ragasztó + patron 310 ml HUPfix+ SN006970 - 170206

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerelési ragasztó + patron 310 ml HUPfix+ SN006970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kikeményedési folyamat - hideg

  • Alkalmazás - építés/szerelés

  • Fizikai alak - egyéb

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923573188

Sonepar cikkszám

SN006970

Gyártói cikkszám

170206

Gyártói típuskód

170206

Kikeményedési folyamat:

hideg

Alkalmazás:

építés/szerelés

Fizikai alak:

egyéb

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Űrtartalom:

310 ml

Csomagolás:

patron

Felhasználás HUPFix+: Fémek, fa és műnyagok- ragasztásához elektormos szerelésnél, építőiparban, bútorgyártásnál, konténerépítésnél, lemezfeldolgozásnál, készülékgyártásnál, klímatechnikánál, hajógyártásnál, karosszéria munkáknál, járműgyártásnál és nyílászárók szerelésénél. Használható azokon a területen, ahol a szilikon nem alkalmazható. Egy ragasztó, mely még soha nem látott erős kezdeti tapadással rendelkezik. A HUPfix+ segítségével mindez lehetséges, még nehéz tárgyak is, mint pl. kábel, kő, fa, csempe és fém is ragasztható tetőhöz és a falakhoz, ahol a szokásos ragasztók eleresztenek és lecsúsznak.

Tulajdonságai: A ragasztandó felületek legyenek tiszták, olaj- és zsírmentesek. Vigye fel az egyik ragasztandó felületre a HUPfix+ egy oldalon és ragasztandó darabokat pozícionálja, majd nyomja erősen össze. A tapadás azonnal létrejön, bőrképződés 10 – 15 perc után. Átkeményedési sebesség 3 mm/24 óra.Hőállóság: -40 - +100°C (rövid időtartamra 2-3 óra. akár 130°C). Feldolgozási hőmérséklet: + 5 - + 40°C.