Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szersszámtáska 'ProBag Go' SN094315 - 220812

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szersszámtáska 'ProBag Go' SN094315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csomagolás - táska

  • Vezetőfúrók száma - 0

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csavarhúzók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094315

Gyártói cikkszám

220812

Gyártói típuskód

220812

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csomagolás:

táska

Vezetőfúrók száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

14

Villáskulcsok száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

Szerszámtáska bedugós zsebekkel kívül és belül, műanyag padlólemezzel, kettős keresztvarrással a jobb terhelhetőségért, levehető vállpánttal, állítható, 4 külső zsebbel (különböző méret), szigetelőszalag tartóval, 2 nagy belső rekesz, kompatibilis pl. DIN A4 mappákhoz vagy 15“ laptopokhoz különböző bedugós zsebekkel (különböző méret), tartószíj vízmértékhez (kívül), anyaga: extrém erős 1680D-Polyester, víz- és szennyeződés taszító,színe: fekete/zöld. ProBag 220368. Tartalma: Kombináltfogó 2K-VDE, 185 mm* Erősített oldalcsípőfogó 2K-VDE, 170 mm Csőrösfogó egyenes 2K-VDE, 200 mm* 2K-VDE elektromos csavarhúzó PZ/FL 1 + 2 2K-VDE elektromos csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 6,5 x 150 mm 2K-VDE csavarhúzó PH 1 + 2 Automatikus kábelcsupaszító fogó 0,2-6 mm2 Univerzális kapcsolószekrény kulcs Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 O * Tökéletesített vágás teljesítmény