HAUPA - Szerszámbetét SysCon 11 rekesszel SN017558 - 220379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 20 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923555719
Sonepar cikkszám
SN017558
Gyártói cikkszám
220379
Gyártói típuskód
220379
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
20 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
11 rekesz, SysCon fedélbe való beépítéshez