HAUPA - Szerszámbetét Syscon 5 rekesszel SN005611 - 220374/s
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 80 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923578848
Sonepar cikkszám
SN005611
Gyártói cikkszám
220374/s
Gyártói típuskód
220374/s
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Szerszámbetétek „SysCon" a habosított betét
Polypropylen, 5 rekesszel Tartalma: \1\220374\Szerszámbetétek „SysCon" \1\220399\Habosított betét „SysCon" 395 x 300 x 10 mm