Nem visszaküldhető

HAUPA - Szerszámbetét SysCon 5 rekesszel SN017559 - 220374

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámbetét SysCon 5 rekesszel SN017559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923555160

Sonepar cikkszám

SN017559

Gyártói cikkszám

220374

Gyártói típuskód

220374

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

80 mm

Szélesség:

400 mm

Mélység:

300 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Polypropylen, 5 rekesszel