Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámkészlet 1000V VDE GT72963 - 220014

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkészlet 1000V   VDE GT72963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - táska

  • Mérőkészülékek száma - 1

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 4

  • Fogók száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923160548

Sonepar cikkszám

GT72963

Gyártói cikkszám

220014

Gyártói típuskód

220014

Csomagolás:

táska

Mérőkészülékek száma:

1

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

Fogók száma:

2

Szerszámok száma összesen:

10

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fekete műbőr összegördíthető táskában, feszültség alatt végzett munkához1000 Volt-ig, 10 részes. Tartalma: 1-1 db. 2K-VDE villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 1-1 db. 2K-VDE keresztfejes csavarhúzó Pozidriv, 1-es, 2-es méret Kombináltfogó 185 mm* Oldalcsípőfogó 185 mm, felhúzott markolattal* Feszültségvizsgáló Basic Kábelkés 1000 V, 35 mm * Tökéletesített vágás teljesítmény