HAUPA - Szerszámkészlet 78db-os SN082602 - 104090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 78
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082602
Gyártói cikkszám
104090
Gyártói típuskód
104090
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
78
Fekete műanyag koffer fém zárral, komplett szerszámkészlettel villanyszerelők részére, a koffer méretei: 490 x 375 x 100 mm Tartalma: 2K-VDE - kombináltfogó 180 mm* 2K-VDE - oldalcsípő fogó 160 mm* 2K-VDE kábel blankolófogó 160 mm 2K-VDE - csőrös fogó 200 mm* Kábelvágó 160 mm, mártva szigetelt Présfogó érvég hüvelyekhez 0,5 – 16 mm2 Hatszögletű imbuszkulcs készlet golyós fejű, 9 -részes, extra hosszú VDE csavarhúzó markolat Vario darabonként VDE csavarhúzó bit Vario sima hornyú 2.5, 3, 4, 5.5 mm VDE csavarhúzó bit Vario PH 1, 2 VDE csavarhúzó bit Vario PZ 1, 2 VDE csavarhúzó bit Vario PZ/FL 1 + 2 Fázisceruza Basic, fekete | 125 – 250 V Kapcsolószekrény kulcs Biztonsági - vágókés Keretes kézi fűrész 150 mm Villanyszerelő véso 10 x 250 mm Vízmérték 230 mm Mérőszalag 5 m Racsnis kulcs 1/4" Lakatos kalapács 300 g Toldó racsnis kulcshoz 1/4" 100 mm Dugókulcsok 1/4" kulcstáv. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Racsnis csavarhúzó FlexPlus hosszú bitekhez 1/4" Bit 50mm imbusz 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 1/4" Bit 50mm PH 0, 1, 2, 3 1/4" Bit 50mm PZ 0, 1, 2, 3 1/4" Bit 50mm FD 3, 4, 5, 6 1/4" Bit 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 1/4" Bit 50mm PZ/FL 1 + 2 1/4" SQ x 1/4" hatszögletű adapter 50 mm Tároló doboz 160 x 115 x 40 mm *High leverage = magas szintű erőátvitel(karáttételes fogók akár 50 % erőmegtakarítást tesznek lehetővé)