HAUPA - Szerszámkészlet racsnis csillag-villás 8-részes GT47448 - 110900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923475031
Sonepar cikkszám
GT47448
Gyártói cikkszám
110900
Gyártói típuskód
110900
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Csillag-villás kulcskészlet racsnis funkcióval, króm-vanádium acélból, felületénkrómozással, polírozva, finom fogazással, 72 foggal, forgási szög 5°, DIN 3113,ISO 3318, fekete műanyag kofferben fém zárral. Kulcsméretek 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm