HAUPA - Szerszámkészlet racsnis csillag-villás, 8 részes SN104147 - 110902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
Csillagkulcsok száma - 8
Csillag-villáskulcsok száma - 8
Szerszámok száma összesen - 8
Villanyszerelő készlet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104147
Gyártói cikkszám
110902
Gyártói típuskód
110902
Csomagolás:
műanyagdoboz
Csillagkulcsok száma:
8
Csillag-villáskulcsok száma:
8
Szerszámok száma összesen:
8
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Igen
Csuklós racsnimechanikás csillag-villáskulcskészlet króm-vanádium acélból, krómozott felülettel, polírozva, finom fogazással, 72 foggal, csuklóval, 180° mozgatható fej, DIN 3113, ISO 3318, praktikus műanyag dobozban, fém zárral A cikkszám tartalma: Kulcsméretek 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm