HAUPA - Szerszámkészlet Universal 50/70/95/150/185/240 mm2 SN088831 - 110709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088831
Gyártói cikkszám
110709
Gyártói típuskód
110709
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
306 mm
Magasság:
549 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
87 mm
Mélység:
87 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
szektorvezetékekhez 50, 70, 95, 150, 185, és 240 mm2