Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámkoffer 1000V 22 részes SN100408 - 110871

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkoffer 1000V 22 részes SN100408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1000 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

802 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100408

Gyártói cikkszám

110871

Gyártói típuskód

110871

Szélesség:

1000 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Ajtóval:

Igen

Műanyag koffer habszivacs betéttel, 1/4“ szerszámbitek. Méretei: 450 x 340 x 100 mm. Tartalma: 22 részes1 racsnis kar 1/4" 1 bittartó 1/4" 1 T kulcs 1/4" 4 hosszabbítások 1/4" 10 betétek 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 5 belső hatlapos betétek 1/4" 3, 4, 5, 6, 8