HAUPA - Szerszámkoffer 32 részes GT78820 - 220177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 33
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923077716
Sonepar cikkszám
GT78820
Gyártói cikkszám
220177
Gyártói típuskód
220177
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
33
Kemény műanyag koffer villanyszerelő mesterek részére, 32 szerszámmal, kíváló minőségű zárral. Tartalma: 2 komponensű kombinált fogó 180 mm* 2K oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K telefonfogó 160 mm* 2K telefonfogó 200 mm ívelt* 2K vízpumpa fogó ESD elektronikai oldalvágó 115 mm ESD elektronikai lapos fogó 130 mm 2K villanyszerelői csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 125, 5 x 150 mm 2K műhelycsavarhúzó 6 x 100, 8 x 150 mm 2K csavarhúzó PH 0, 1 + 2 2K dugókulcs SW 7, 8, 10 2 komponensű négyzetfejű véső Kábelcsupaszító 0,5 –+ 4 mm2 Merev karmos markoló 165–ös méret Elektronikus forrasztó Sn 60% 1,5 mm 100 g Feszültségmérő Basic, fekete | 125 – 250 V Elektronikus csavarhúzó készlet 7 darab Csavarkulcskészlet 1/4” 33 részes Kábelkés Műanyag tálcák Vezérlő tükör 210 mm 30 wattos kontaktforrasztópáka Lakatos kalapács 300 g Univerzális olló 190 mm Unifűrész, nehéz 150 mm Csipesz, hajlított 115 mm * Tökéletesített vágás teljesítmény