HAUPA - Szerszámkoffer 'Big Box' GT60973 - 220296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Magasság - 230 mm
Szélesség - 400 mm
Mélység - 245 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60973
Gyártói cikkszám
220296
Gyártói típuskód
220296
Kivitel:
táska
Magasság:
230 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
245 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámkoffer "Big Box"