HAUPA - Szerszámkoffer 'Compact' GT78157 - 220229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 47
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923445836
Sonepar cikkszám
GT78157
Gyártói cikkszám
220229
Gyártói típuskód
220229
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
47
Kemény táska, fekete, 2 szerszámtábla, az egyik dokumentumzsebbel, alaptálca változtatható osztókkal, kiváló minőségű szerelvények, sokoldalú felszerelés, 220038-as táska. Tartalma: 2K villanyszerelői csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm 2K Phillips csavarhúzó PH, 1 + 2 méret Elektronikus csavarhúzó készlet, 7 darabos 2K kombinált fogó 180 mm* 2K oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K telefonfogó 200 mm* Horgos penge eltávolító 8 – 28 mm O Drótvágó 4–16 mm O Automatikus kábelcsupaszító 0,2 – 6 mm2 Kábelvágó 2K puha markolatú olló PUK zsebfűrész, fix fogantyú HAUPA bitdoboz, 17 darab SDS–plusz készlet, 5 darabos 400 mm–es vízmérték Mérőszalag 3 m Basic+ feszültségmérő * Tökéletesített vágás teljesítmény