HAUPA - Szerszámkoffer Favorit GT47885 - 220060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - bőr
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 250 mm
Szélesség - 365 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923024000
Sonepar cikkszám
GT47885
Gyártói cikkszám
220060
Gyártói típuskód
220060
Kivitel:
táska
Anyag:
bőr
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
250 mm
Szélesség:
365 mm
Mélység:
150 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
fekete marhabőrből, horganyzott fém padlólemez, lehajtható előlap, zárható csatok. Az oldalsó-, első és hátsó falak, valamint a padló és a tetőrész külön megerősített. A belső rész szerszámok tárolására alkalmas rekeszekkel ellátott, vállszíj nélkül. 220060: Favorit 220064: Admiral