HAUPA - Szerszámkoffer GT84081 - 220038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Rekeszek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923145828
Sonepar cikkszám
GT84081
Gyártói cikkszám
220038
Gyártói típuskód
220038
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
2
Magasság:
310 mm
Zárral:
Igen
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
460 mm
Mélység:
160 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Belső kialakítás: 2 szerszámtábla dokumentumtartóval, fenékzseb változtatható falakkal