HAUPA - Szerszámkoffer gurulós SN004391 - 220023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 360 mm
Szélesség - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923534325
Sonepar cikkszám
SN004391
Gyártói cikkszám
220023
Gyártói típuskód
220023
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
360 mm
Szélesség:
470 mm
Mélység:
220 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kemény koffer ABS-műanyagból, fekete, beépített görgőkkel és kihúzható húzórendszerrel a koffer aljában, zárak öntött présöntött alumíniumból.Belső kialakítás: 1 Dokumentumtartó, 1 szerszámtábla, 1 Fedőlap rekeszekkel és rögzítő rekesszel, fenékrésszel