HAUPA - Szerszámkoffer gurulós üres GT87120 - 220048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 360 mm
Szélesség - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923076634
Sonepar cikkszám
GT87120
Gyártói cikkszám
220048
Gyártói típuskód
220048
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
360 mm
Szélesség:
470 mm
Mélység:
220 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Keményvázas koffer, fekete, 28 férőhely, 1 számzár, 1 dokumentumzseb, 2 lezárható zár, 2 szerszámtábla, padlólemez variálható határoló falakkal, körbefutó ütésvédő léc.