HAUPA - Szerszámkoffer 'HUPtoGo' (220265 követője) SN181771 - 220249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181771
Gyártói cikkszám
220249
Gyártói típuskód
220249
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
41
Magasság:
450 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
400 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Mobilisan, útközben, köszönhetően az HAUPA HUPtoGo hátizsáknak 41 rekesszel, ebből 6 külső zsebbel (3 neoprén) 4 külső zseb cipzárral Elülső zsebek neoprénből (pl. vízmérték, véső számára) praktikus, levehető térdeplővel vízálló, magas padló véd a nedvességtől Fényvisszaverő csíkok a hátizsák elején egyedi módon megjelölhető az elülső zseben lévő tépőzáras felületnek köszönhetően 2 fém akasztógyűrű a hátizsák oldalán ergonomikusan kipárnázott állítható vállpántok kipárnázott hátrész és hordfül nagy mértékben borulásbiztos, nyitott állapotban is Anyaga: extrém erős 1680D-Polyéster Színe: fekete szürke varrással