Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámkoffer 'Master' 1000V GT65823 - 220254

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkoffer 'Master' 1000V GT65823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - bőrönd

  • Szerszámok száma összesen - 38

  • Villanyszerelő készlet - Igen

  • Fűtés-/szaniter szerelőkészlet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923537180

Sonepar cikkszám

GT65823

Gyártói cikkszám

220254

Gyártói típuskód

220254

Csomagolás:

bőrönd

Szerszámok száma összesen:

38

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral,dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal,hord szíjjal, 38 szerszámmal. Koffer 220023. Tartalma: 2K VDE csavarhúzó készlet PH VDE kábelkés egyenes pengével Ipari általános tisztítókendők Mérőszalag 3 m Puk fűrész fix fogantyúval VDE kábelvágó 230 mm* VDE kombinált fogó 185 mm* VDE oldaltcsipő fogó 165 mm* VDE csőrösfogó 45°, 200 mm* Kábelcsupaszító0,2 - 6 mm2 Füldugó zöld SNR 30 db 2K VDE csavarhúzó PZ/FL 1 2K VDE csavarhúzó PZ/FL 2 Kábelbehúzó, perlon 15 m x 3 mm LED-es zseblámpa 18 x 91 mm, 80 lm Uni kábelcsupaszító 0,2 - 4 mm2 Horgos pengés kábelcsupaszító 8 - 28 mm2 Krimpelő fogó szigetelt kábelsarukhoz és érvéghüvelyekhez Kábelvágó 160 mm, mártott szigetelésű 0,75 - 16 mm2 krimpelő fogó Bitdoboz biztonsági bitekkel, 58 darab Védőszemüveg Kapcsolószekrénykulcs Profi Plus feszültségmérő Elektronikai ESD oldaltcsípő fogó, 115 mm 24 mm-es görgős kulcs 2K puha markolatú olló 140 mm IP68 M20 világosszürke tömszelence Érvéghüvelyek gyűjtődobozban Színes III-as sorozat DIN Kábelkötegelő fekete UV-álló 250 x 4,8 mm Szögelhető kábelrögzítő7-10, fehér * Tökéletesített vágás teljesítmény