Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámkoffer 'Master' SN139378 - 220329

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkoffer 'Master' SN139378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - bőrönd

  • Mérőkészülékek száma - 1

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Szerszámok száma összesen - 37

  • Villanyszerelő készlet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923615581

Sonepar cikkszám

SN139378

Gyártói cikkszám

220329

Gyártói típuskód

220329

Csomagolás:

bőrönd

Mérőkészülékek száma:

1

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Szerszámok száma összesen:

37

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Kábelvágók száma:

2

Kemény koffer, ABS, fekete, kombinációs zár, 1 dokumentumrekesz, 2 zárható zár, 2 szerszámtábla, alaptálca változtatható osztókkal, körbefutó ütközőszalag, kiváló minőségű szerelvények. 220023-as táska Tartalma: 2K VDE csavarhúzó készlet HUPslim PH* 2K VDE csavarhúzó készlet HUPslim PZ/FL 1 + 2* VDE kábelvágó 230 mm VDE kombinált fogó 180 mm* VDE oldaltcsípő fogó 160 mm* VDE csőrös fogó 45°, 200 mm* Kábelcsupaszító0,2 - 6 mm2 VDE kábelkés, egyenes penge Ipari általános tisztítókendők Mérőszalag 3 m Puk fűrész fix fogantyúval Füldugó zöld SNR 30 db Vezetékbehúzó perlonszalag 15 m, 3 mm-es LED-es zseblámpa 18 x 91 mm, 80 lm Uni kábelcsupaszító 0,2 - 4 mm2 Kábelkés kampós pengével 8 - 28 mm2 Krimpelő fogó szigetelt kábelsarukhoz és érvéghüvelyekhez Kábelvágó 160 mm, mártott szigetelésű 0,75 - 16 mm2 krimpelő fogó Profi Plus feszültségmérő Védőszemüveg Kapcsolószekrénykulcs Bit-doboz biztonsági bitekkel, 58 darab Elektronikai ESD oldalvágó, 115 mm 24 mm-es állítható csavarkulcs 2K puha markolatú olló 140 mm Kábelkötegelő fekete UV-álló 250 x 4,8 mm IP68 M20 világosszürke tömszelence ónozott érvéghüvely, szín III-as sorozat DIN Szogelhető kabelrogzitő ful 7-10, fehér * Tökéletesített vágás teljesítmény