HAUPA - Szerszámkoffer Racsniskulcs koffer 1000V 3/8'' SN107189 - 220402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Dugókulcsok száma - 8
Szerszámok száma összesen - 16
Csomagolás - bőrönd
Belső hatlapú dugókulcsok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107189
Gyártói cikkszám
220402
Gyártói típuskód
220402
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Dugókulcsok száma:
8
Szerszámok száma összesen:
16
Csomagolás:
bőrönd
Belső hatlapú dugókulcsok száma:
4
Műanyag koffer habanyag betéttel, 3/8" dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 286 x 255 x 54 mm. Tartalma:Racsnis átváltós kar 200 mm, 3/8"T dugószár 200 mm, 3/8"Hosszabbító szár: 150 és 250 mm, 3/8"Dugókulcs betétek 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mmBetétek belső imbuszfejű csavarokhoz 3/8", 4, 5, 6, 8 mm