HAUPA - Szerszámkoffer 'Secure Mobil' GT86124 - 220272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 57
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923553814
Sonepar cikkszám
GT86124
Gyártói cikkszám
220272
Gyártói típuskód
220272
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
57
Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal. Koffer 220023. Tartalma: 2K VDE villanyszerelői csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K VDE csavarhúzó PH, 1 + 2 méret Profi LED Plus 12–1.000 V feszültségvizsgáló VDE nyitott végű csavarkulcs WS 10, 12, 13, 19, 22, 24 VDE ujjbeggyel ellátott kesztyű 9–es méret VDE biztonsági fogantyú VDE műanyag lapos orrú fogó 1., 2., 3. számú csúszóhüvelyek (mindegyikből 5 db) VDE kábelvágó 50 mm VDE kombinált fogó 185 mm* VDE átlósvágó 165 mm* VDE csípőfogó 200 mm* VDE racsnis táska 3/8”, 16 darabos Elektromos szigetelőszalag piros (6x) * Tökéletesített vágás teljesítmény