HAUPA - Szerszámkoffer SN007656 - 220031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 210 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923475277
Sonepar cikkszám
SN007656
Gyártói cikkszám
220031
Gyártói típuskód
220031
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
210 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
430 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla tépőzáras rögzítéssel, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal